BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
光トランスミッタ Broadcom
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大データレート:160MBd●コネクター形状:丸形●標準上昇時間:1.3ns●標準降下時間:3.08ns●最大データレート時トランスミッタジッタ:0.823ns●ピーク波長:820nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:8●寸法:27.2 x 12.7 x 10.2mm●高さ:10.2mm●長さ:27.2mm●幅:12.7mm●HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント
注文コード
47559716
品番
HFBR-1404Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大データレート:160MBd●コネクター形状:丸形●標準上昇時間:1.3ns●標準降下時間:3.08ns●最大データレート時トランスミッタジッタ:0.823ns●ピーク波長:820nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:8●寸法:27.2 x 12.7 x 10.2mm●高さ:10.2mm●長さ:27.2mm●幅:12.7mm●HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント
RoHS指令(10物質対応)
対応