- 内容量
- 1個
- 仕様
- 最大データレート:10MBd 、 コネクター形状:丸形 、 標準上昇時間:0.1μs 、 標準降下時間:0.1μs 、 ピーク波長:660nm 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 ピン数:2 、 寸法:5.5 x 5.5 x 9mm 、 高さ:9mm 、 長さ:5.5mm 、 幅:5.5mm 、 SFH-xxxシリーズプラスチックファイバデバイス. Avago Technologiesのプラスチックファイバデバイス、SFHシリーズは、POFで光学データ転送を行うトランスミッタとレシーバで構成されています。 シリーズ内で使用できる部品には、LEDトランスミッタ、フォトダイオード、フォトトランジスタ、レシーバとしての統合ソリューション(TTL互換)があります。 Vバージョンのプラスチックコネクタハウジングは、光を通さないハウジングから、クロストークがなく、干渉もない伝送を行います。 透明なポリマーパッケージには、端面2.2 mmのファイバを挿入するための開口部があります。 トランスミッタとレシーバはどちらも柔軟な配置が可能で、Vバージョンのプラスチックコネクタウハウジングは、自動挿入とウエーブはんだ付けが可能です。 温度範囲が-40 ~ 85 ℃に拡張され、650 nmの発光ダイオード(LED)とSi検出器があるため、SFHシリーズは信頼性と直線性に優れ、ファイバの被膜剥きは必要ありません。. 豊富な用途: 産業電子機器 家庭用電子機器 パワーエレクトロニクス 光学ネットワーク 医療機器
- 注文コード
- 47559734
- 品番
- SP000063802