光トランスミッタ Broadcom

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大データレート:160MBd●コネクター形状:ST●標準上昇時間:6.5ns●標準降下時間:6.5ns●ピーク波長:820nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:8●寸法:27.2 x 12.7 x 10.2mm●コネクタータイプ:ST●高さ:10.2mm●長さ:27.2mm●幅:12.7mm●HFBR-0400TZシリーズミニチュアリンクコンポーネント. Avago TechnologiesのHFBR-x4xxTZシリーズは、ねじ付きSTポートオプションがある、ミニチュアリンクコンポーネントです。 ポートには5.1 mm (0.2インチ)の3/8-32 UNEF-2Aねじが付属しています。 ねじ付きSTポート付属コンポーネントは、ベースコンポーネント同様の高い電気的、光学的、機械的性能を有しています。 HFBR-x4xxTZデバイスは、キット付属のナットとワッシャを使用した場合、最大厚2.8 mm (0.11インチ)のシャーシ壁面へのパネル取り付けに適しています。. HFBR-x4xxTZシリーズの特長: - ねじにより、STスタイルポートコンポーネントをパネル取り付け可能 - 現在のSTマルチモードコネクタに対応 注文コード47559743 品番HFBR-1415TZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は仕様・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大データレート:160MBd●コネクター形状:ST●標準上昇時間:6.5ns●標準降下時間:6.5ns●ピーク波長:820nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:8●寸法:27.2 x 12.7 x 10.2mm●コネクタータイプ:ST●高さ:10.2mm●長さ:27.2mm●幅:12.7mm●HFBR-0400TZシリーズミニチュアリンクコンポーネント. Avago TechnologiesのHFBR-x4xxTZシリーズは、ねじ付きSTポートオプションがある、ミニチュアリンクコンポーネントです。 ポートには5.1 mm (0.2インチ)の3/8-32 UNEF-2Aねじが付属しています。 ねじ付きSTポート付属コンポーネントは、ベースコンポーネント同様の高い電気的、光学的、機械的性能を有しています。 HFBR-x4xxTZデバイスは、キット付属のナットとワッシャを使用した場合、最大厚2.8 mm (0.11インチ)のシャーシ壁面へのパネル取り付けに適しています。. HFBR-x4xxTZシリーズの特長: - ねじにより、STスタイルポートコンポーネントをパネル取り付け可能 - 現在のSTマルチモードコネクタに対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする