光トランスミッタ Broadcom

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大データレート:100Mbps 、 コネクター形状:丸形 、 標準上昇時間:14ns 、 標準降下時間:16ns 、 ピーク波長:685nm 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 ピン数:2 、 寸法:8.6 x 5.3mm 、 コネクタータイプ:光ファイバ 、 高さ:8.6mm 、 幅:5.3 (Dia.)mm 、 ファイバサイズ範囲:980 → 2200 μm 、 SFH-xxxシリーズプラスチックファイバデバイス. Avago Technologiesのプラスチックファイバデバイス、SFHシリーズは、POFで光学データ転送を行うトランスミッタとレシーバで構成されています。 シリーズ内で使用できる部品には、LEDトランスミッタ、フォトダイオード、フォトトランジスタ、レシーバとしての統合ソリューション(TTL互換)があります。 Vバージョンのプラスチックコネクタハウジングは、光を通さないハウジングから、クロストークがなく、干渉もない伝送を行います。 透明なポリマーパッケージには、端面2.2 mmのファイバを挿入するための開口部があります。 トランスミッタとレシーバはどちらも柔軟な配置が可能で、Vバージョンのプラスチックコネクタウハウジングは、自動挿入とウエーブはんだ付けが可能です。 温度範囲が-40 〜 85 ℃に拡張され、650 nmの発光ダイオード(LED)とSi検出器があるため、SFHシリーズは信頼性と直線性に優れ、ファイバの被膜剥きは必要ありません。. 豊富な用途: 産業電子機器 家庭用電子機器 パワーエレクトロニクス 光学ネットワーク 医療機器 注文コード47559777 品番SP000063871
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は仕様・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大データレート:100Mbps 、 コネクター形状:丸形 、 標準上昇時間:14ns 、 標準降下時間:16ns 、 ピーク波長:685nm 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 ピン数:2 、 寸法:8.6 x 5.3mm 、 コネクタータイプ:光ファイバ 、 高さ:8.6mm 、 幅:5.3 (Dia.)mm 、 ファイバサイズ範囲:980 → 2200 μm 、 SFH-xxxシリーズプラスチックファイバデバイス. Avago Technologiesのプラスチックファイバデバイス、SFHシリーズは、POFで光学データ転送を行うトランスミッタとレシーバで構成されています。 シリーズ内で使用できる部品には、LEDトランスミッタ、フォトダイオード、フォトトランジスタ、レシーバとしての統合ソリューション(TTL互換)があります。 Vバージョンのプラスチックコネクタハウジングは、光を通さないハウジングから、クロストークがなく、干渉もない伝送を行います。 透明なポリマーパッケージには、端面2.2 mmのファイバを挿入するための開口部があります。 トランスミッタとレシーバはどちらも柔軟な配置が可能で、Vバージョンのプラスチックコネクタウハウジングは、自動挿入とウエーブはんだ付けが可能です。 温度範囲が-40 〜 85 ℃に拡張され、650 nmの発光ダイオード(LED)とSi検出器があるため、SFHシリーズは信頼性と直線性に優れ、ファイバの被膜剥きは必要ありません。. 豊富な用途: 産業電子機器 家庭用電子機器 パワーエレクトロニクス 光学ネットワーク 医療機器 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする