仕様抵抗:20MΩ 、 定格電力:1W 、 許容差:±5% 、 テクノロジー:厚膜 、 ケーススタイル:セラミック 、 温度係数:±150ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:3.5 (Dia.) x 14mm 、 長さ:14mm 、 直径:3.5mm 、 リード径:0.8mm 、 HTS範囲、アキシャル. Vishay Sfernice HTSシリーズは、厚膜、高抵抗 / 高電圧抵抗器です。 HTSシリーズは、はんだコーティングの銅端子を持つエポキシコーティング高純度セラミックコアを備えています。 優れた安定性(1 %)を持ち、低温度係数100 ppm/℃のHTSシリーズは、電力変換時の電流検出、産業用及び医療用電源、モータ制御回路の用途に適しています。