曜日別特売
FR-D720S-100SC-EC 三菱電機 インバータ FREQROL-D700 シリーズ, 230V 三菱電機 47560818

三菱電機 インバータ FREQROL-D700 シリーズ, 230V

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード47560818品番FR-D720S-100SC-EC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様許容入力:2.2 kW 、 フェーズ:1 、 電源電圧:230 V ac 、 許容電流値:10 A 、 出力周波数:0.2 → 400Hz 、 周囲温度:-10 → +40℃ 、 全体の幅:140mm 、 全長:150mm 、 全体的な深さ:145mm 、 コントロールパネル:あり 、 フィールドバス通信タイプ:ModBus 、 フィルタを含む:なし 、 シリーズ:FR-D720S 、 CE、UL、cUL、GOST、RoHS. D720-SC単相周波数インバータ. D720-SCシリーズとは. D700は

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47560818FR-D720S-100SC-EC11100397FR-D720S-2.2KFR-D720S-100SC-EC インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機 11100397インバータ FREQROL-D700シリーズ三菱電機1台
44,980
欠品中
税込49,478
同メーカーの同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする