仕様RJ45ポート:16●伝送速度:10/100Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:24/48V dc●寸法:120 x 27.3 x 113.5mm●重量:386g●深さ:27.3mm●高さ:113.5mm●動作温度 Max:+50℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:0℃●最小電源電圧:9V dc●幅:120mm●ポート数:16●Ha-VIS eCon 2000シリーズ. アンマネージドイーサネットスイッチのHa-VIS eCon 2000ファミリは、DINレール取り付け接続に対してプラグアンドプレイのソリューションを実現します。 eCon 2000シリーズの主な利点のひとつは、構造が非常にフラットであり、前面にポートを取り付けるため、スペースに制限がある場合や、手の届きにくい場所にも設置できることです。 PoE及び光ファイバも使用可能. eCon 2000シリーズの機能特性 ノンブロッキング高速イーサネットスイッチアーキテクチャ、IEEE 802.3準拠 自動ネゴシエーション、自動極性識別、自動MDI(X)により、プラグアンドプレイのソリューションを実現 逆極性及びサージ防止 24 / 48 V dcの両方に適合する電源 転送速度10 / 100 Mbit/sのツイストペアCat. 5ケーブルにより100 mの転送距離を実現 商用温度範囲: 0 → +55 ℃、産業温度範囲: -40 → +70 ℃ エネルギー効率の良いイーサネットによりエネルギー消費量を削減 陽極酸化処理アルミのハウジング. 用途: 産業用ネットワーク構造 機械及びロボット 自動化 輸送 風力及び太陽光エネルギー 造船