ハーティング
ハーティングの 産業用PC用品
ハーティングの 産業用PC本体
産業用ハブ Harting 16 DIN Rail 100Mbit/s
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47561563
品番
24020160000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
仕様
RJ45ポート:16●伝送速度:100Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:48V dc●寸法:120 x 27.3 x 113.5mm●重量:386g●深さ:27.3mm●高さ:113.5mm●動作温度 Max:+70℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:-40℃●最小電源電圧:9V dc●幅:120mm●シリーズ:Ha-VIS eCon 2000