産業用ハブ Harting 7 DIN Rail 10/100/1000Mbit/s

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47561588 品番24034070000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様RJ45ポート:7●伝送速度:10/100/1000Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:24 V dc, 48 V dc●寸法:25 x 114.2 x 164.4mm●重量:595.5g●深さ:114.2mm●高さ:164.4mm●動作温度 Max:+70℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:-40℃●最小電源電圧:9V dc●幅:25mm●Ha-VIS eCon 3000フルイーサネットベーシック. Ha-VIS eCon 3000フルギガビットのアンマネージドイーサネットスイッチファミリは、最大7ギガビットのイーサネットポートを備えています。 このスイッチでは、高帯域幅要件のネットワークインフラストラクチャに対するコスト効率の高い迅速な拡張や再構成が可能です。 細型設計のスイッチにより、DINレールのパッキング密度を高めることができます。 RJ45と光ファイバのケーブルをさまざまに組み合わせた各種スイッチが用意されています。 伝送速度の自動検出及びツイストペアデータケーブルの配線により、シンプルなプラグアンドプレイ接続が可能です。. 特長と利点:. IEEE802.3に準拠したフルギガビットイーサネットノンブロッキングスイッチアーキテクチャ 2-7イーサネットポート(RJ45 / 光ファイバポート) 商用温度範囲: 0 → +55 ℃、産業用温度範囲: -40 → +70 ℃ ジャンボフレーム(10 kB)に対応 幅広い電源: 24 / 48 V dc サージ保護及び逆極性保護 エネルギー効率の高いイーサネットにより、エネルギー消費量を最小限に抑制 最適化されたDINレールブラケット. 用途. 機械及びロボット 自動化 産業用ネットワークインフラストラクチャ 風力及び太陽光エネルギー 輸送 造船

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする