接点構成4PDT
仕様取り付けタイプ:プラグイン 、 最大電圧制御:24 V dc 、 接点構成:4PDT 、 寸法:21.5 x 28 x 36mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 Carlo Gavazzi単安定リレー. Carlo Gavazzi単安定リレーは、住宅や産業の幅広い用途に使用することができます。 さまざまな極構成やコンタクト構成を選択することができます。 堅牢な構造により、この単安定リレーは、非常に信頼性が高く、大電流設備で使用することができます。. 幅広い用途に使用可能 高スイッチングパワー 堅牢で信頼性の高い構造 CE低電圧指令に準拠
コイル定格電圧(V)DC24
取付方式プラグイン
保護構造ダストカバー
端子形状はんだ付け端子
接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
接点最大許容電流(A)5
動作機能非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A