自動車用LED電球 JKL Components ウォームホワイト 12V ac/dc

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード47561929 品番LE-0909-11WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電圧:12 V ac/dc●光源色:ウォームホワイト●電球形状:花づな●長さ:43 mm●直径:10.2mm●電球サイズ:10.2 (直径) x 43 (H) mm●定格電流:42 mA●光度:36 lm●適したランプホルダについては、品番 ; 336-148 336-148 を参照してください。. 10 x 42 mm、フェスツーンLEDランプ. 自動車産業向けに従来のガラスフェスツーンランプハウジングにLEDチップが組み込まれたランプです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする