JKL COMPONENTS
JKL COMPONENTSの キャビネット / プラボックス
JKL COMPONENTSの キャビネット
JKL COMPONENTSの キャビネットパーツ
自動車用LED電球 JKL Components ウォームホワイト 12V ac/dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47561938
品番
LE-0909-11WW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電圧:12 V ac/dc●光源色:ウォームホワイト●電球形状:花づな●長さ:43 mm●直径:10.2mm●電球サイズ:10.2 (直径) x 43 (H) mm●定格電流:42 mA●光度:36 lm●適したランプホルダについては、品番 ; 336-148 336-148 を参照してください。. 10 x 42 mm、フェスツーンLEDランプ. 自動車産業向けに従来のガラスフェスツーンランプハウジングにLEDチップが組み込まれたランプです。
RoHS指令(10物質対応)
対応