内容量1箱(100個)
仕様定格電圧:12 V dc●光源色:白●電球形状:花づな●長さ:43 mm●直径:10.5mm●電球サイズ:10.5 (直径) x 43 (H) mm●定格電流:20 mA●光度:10 lm●適したランプホルダについては、品番 ; 336-148 336-148 を参照してください。. 10 x 42 mm、フェスツーンLEDランプ. 自動車産業向けに従来のガラスフェスツーンランプハウジングにLEDチップが組み込まれたランプです。
注文コード47562096
品番LE-0603-02W