仕様アクセサリタイプ:プラスチック製ホルダー●併用可能製品:CR-Mシリーズミニチュアリレー●プラグ方式インターフェイスリレーCR-Mシリーズ. ABBのプラグ方式インターフェイスリレーCR-Mシリーズは、機械式ステータスインジケータを備えた標準のミニチュアリレーです。 このシリーズのリレーは、手動操作でコンタクトをロックするための統合テストボタンも備えています。必要に応じて解除することが可能です。. 出力: 2 C/O (SPDT)コンタクト(12 A)、3 C/O (SPDT)コンタクト(10 A)又は4 C/O (SPDT)コンタクト(6 A) LEDあり / なしタイプを用意 カドミウム不使用のコンタクト材質 論理及び標準ソケットに最適 ソケット幅: 27 mm