SWCC SHOWA CABLE SYSTEMS
SWCC SHOWA CABLE SYSTEMSの 電気部品
SWCC SHOWA CABLE SYSTEMSの 電気部品その他関連用品
昭和電線ケーブルシステム PVCケーブル, 導体材質:スズめっき銅線
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(30m)
仕様
シース色:黄 、 コアストランド:34 / 0.18 mm 、 断熱材:PVC 、 外径:2.13mm 、 許容電圧:300 V 、 導体材質:錫めっき銅 、 動作温度 Max:+80℃ 、 ストランド数:34 、 UL:VW-1, CSA:FT1. 300V UL1007 耐熱機器内配線用ビニル絶縁電線 (30m). UL/CSA認定の機器内配線用ケーブル
注文コード
47564397
品番
UL1007 #18 Yellow SWCC 30m
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シース色:黄 、 コアストランド:34 / 0.18 mm 、 断熱材:PVC 、 外径:2.13mm 、 許容電圧:300 V 、 導体材質:錫めっき銅 、 動作温度 Max:+80℃ 、 ストランド数:34 、 UL:VW-1, CSA:FT1. 300V UL1007 耐熱機器内配線用ビニル絶縁電線 (30m). UL/CSA認定の機器内配線用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応