RG1005P-122-B 進工業 薄膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.125W 進工業 47568606

進工業 薄膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.125W

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(5000個) 仕様抵抗:1.2kΩ 、 パッケージ/ケース:0402 、 許容差:±0.1% 、 定格電力:0.125W 、 温度係数:±25ppm/℃ 、 テクノロジー:薄膜 、 寸法:1 x 0.5 x 0.35mm 、 長さ:1mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.35mm 、 シリーズ:RG 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 最小温度係数:-25ppm/℃ 、 Susumu RGシリーズ超精密薄膜チップ抵抗器. Susumu RGシリーズ超精密0.01 % Tol、2 ppm TCR薄膜チップ抵抗器は、さまざまな環境条件において、高い信頼性と優れた安定性を発揮します。薄膜構造により誤差が軽減されていますが、硫化への耐性は高くなっています。また高精度の抵抗許容差(±0.05 %)、非常に小さいTCR(±5 ppm/℃)も実現しています。この抵抗器では、1万時間の信頼性テストの後でも、誤差が±0.1 %未満に抑えられています。. 用途. 計測器 車載電子部品 産業用計測装置、産業機械 さまざまなセンサ、医療電子機器 光学及び通信 注文コード47568606 品番RG1005P-122-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様56種類から選べます 他の種類を見る
仕様抵抗:1.2kΩ 、 パッケージ/ケース:0402 、 許容差:±0.1% 、 定格電力:0.125W 、 温度係数:±25ppm/℃ 、 テクノロジー:薄膜 、 寸法:1 x 0.5 x 0.35mm 、 長さ:1mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.35mm 、 シリーズ:RG 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 最小温度係数:-25ppm/℃ 、 Susumu RGシリーズ超精密薄膜チップ抵抗器. Susumu RGシリーズ超精密0.01 % Tol、2 ppm TCR薄膜チップ抵抗器は、さまざまな環境条件において、高い信頼性と優れた安定性を発揮します。薄膜構造により誤差が軽減されていますが、硫化への耐性は高くなっています。また高精度の抵抗許容差(±0.05 %)、非常に小さいTCR(±5 ppm/℃)も実現しています。この抵抗器では、1万時間の信頼性テストの後でも、誤差が±0.1 %未満に抑えられています。. 用途. 計測器 車載電子部品 産業用計測装置、産業機械 さまざまなセンサ、医療電子機器 光学及び通信

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする