内容量1袋(50個)
仕様抵抗:1.2kΩ 、 パッケージ/ケース:0402 、 許容差:±0.1% 、 定格電力:0.125W 、 温度係数:±25ppm/℃ 、 テクノロジー:薄膜 、 寸法:1 x 0.5 x 0.35mm 、 長さ:1mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.35mm 、 シリーズ:RG 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 ケーススタイル:メタル 、 Susumu RGシリーズ超精密薄膜チップ抵抗器. Susumu RGシリーズ超精密0.01 % Tol、2 ppm TCR薄膜チップ抵抗器は、さまざまな環境条件において、高い信頼性と優れた安定性を発揮します。薄膜構造により誤差が軽減されていますが、硫化への耐性は高くなっています。また高精度の抵抗許容差(±0.05 %)、非常に小さいTCR(±5 ppm/℃)も実現しています。この抵抗器では、1万時間の信頼性テストの後でも、誤差が±0.1 %未満に抑えられています。. 用途. 計測器 車載電子部品 産業用計測装置、産業機械 さまざまなセンサ、医療電子機器 光学及び通信
注文コード47568615
品番RG1005P-122-B