画像準備中

進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.063W

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様抵抗:110Ω 、 パッケージ/ケース:0603 、 許容差:±0.5% 、 定格電力:0.063W 、 温度係数:±25ppm/℃ 、 テクノロジー:薄膜 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.4mm 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.4mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 ケーススタイル:モールド 、 高精度金属皮膜チップ抵抗器,RR0816シリーズ(1608サイズ 0.5%). 1608(ミリサイズ)チップ抵抗器 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応 注文コード47569175 品番RR0816P-111-D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様抵抗:110Ω 、 パッケージ/ケース:0603 、 許容差:±0.5% 、 定格電力:0.063W 、 温度係数:±25ppm/℃ 、 テクノロジー:薄膜 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.4mm 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.4mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 ケーススタイル:モールド 、 高精度金属皮膜チップ抵抗器,RR0816シリーズ(1608サイズ 0.5%). 1608(ミリサイズ)チップ抵抗器 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする