内容量1袋(100個)
仕様抵抗:200kΩ 、 パッケージ/ケース:0603 、 許容差:±0.5% 、 定格電力:0.063W 、 温度係数:±25ppm/℃ 、 テクノロジー:薄膜 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.4mm 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.4mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 最小温度係数:-25ppm/℃ 、 高精度金属皮膜チップ抵抗器,RR0816シリーズ(1608サイズ 0.5%). 1608(ミリサイズ)チップ抵抗器 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応
注文コード47569184
品番RR0816P-204-D