内容量1袋(50個)
仕様抵抗:220Ω 、 パッケージ/ケース:0603 、 許容差:±0.1% 、 定格電力:0.1W 、 温度係数:±25ppm/℃ 、 テクノロジー:金属皮膜 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.4mm 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.4mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 ケーススタイル:モールド 、 超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器,RG1608シリーズ(1608サイズ 0.1%). 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応
注文コード47569236
品番RG1608P-221-B