画像準備中

進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様抵抗:130Ω 、 パッケージ/ケース:0805 、 許容差:±0.1% 、 定格電力:0.125W 、 温度係数:±25ppm/℃ 、 テクノロジー:金属皮膜 、 寸法:2 x 1.25 x 0.4mm 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.4mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 ケーススタイル:モールド 、 超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器 RG2012シリーズ(2012サイズ0.1%). 温度安定性、高精度 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 注文コード47569324 品番RG2012P-131-B-T1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量9種類から選べます 他の種類を見る
仕様抵抗:130Ω 、 パッケージ/ケース:0805 、 許容差:±0.1% 、 定格電力:0.125W 、 温度係数:±25ppm/℃ 、 テクノロジー:金属皮膜 、 寸法:2 x 1.25 x 0.4mm 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.4mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 ケーススタイル:モールド 、 超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器 RG2012シリーズ(2012サイズ0.1%). 温度安定性、高精度 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする