内容量1袋(20個)
仕様抵抗:150Ω 、 パッケージ/ケース:0805 、 許容差:±0.05% 、 定格電力:0.125W 、 温度係数:±10ppm/℃ 、 テクノロジー:金属皮膜 、 寸法:2 x 1.25 x 0.4mm 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.4mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 最小温度係数:-10ppm/℃ 、 超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器 RG2012シリーズ(2012サイズ 0.05%). 抵抗値許容差0.05%の超高精度を実現 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 梱包形態は、4mmピッチのテープカット品です
注文コード47569333
品番RG2012N-151-W-T1