内容量1袋(20個)
仕様抵抗:100mΩ 、 パッケージ/ケース:0805 、 許容差:±1% 、 定格電力:1W 、 温度係数:±50ppm/℃ 、 テクノロジー:金属箔 、 寸法:2 x 1.25 x 0.5mm 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.5mm 、 シリーズ:KRL 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+175℃ 、 最小温度係数:-50ppm/℃ 、 Susumu KLRシリーズの0805電流検出抵抗器. Susumu 0805 KLRシリーズの高精度検出抵抗器は、高い電流処理能力と幅広い電力設定が特長です。この表面実装型の固定抵抗器は、低抵抗の高電流検出ロングサイド端子です。下向き構造になっています。ボトム専用端子とラップアラウンド端子を選択できます。. 用途. 車載電子部品 電源装置 AC-DCコンバータ DC-DCコンバータ OA機器 モータ インバータ
注文コード47569464
品番KRL2012E-C-R100-F