内容量1リール(5000個)
仕様抵抗:100mΩ 、 パッケージ/ケース:1206 、 許容差:±1% 、 定格電力:1.5W 、 温度係数:±50ppm/℃ 、 テクノロジー:金属箔 、 寸法:3.2 x 1.6 x 0.5mm 、 長さ:3.2mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:0.5mm 、 シリーズ:KRL 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+175℃ 、 最小温度係数:-50ppm/℃ 、 AEC-Q200準拠. Susumu KL 1206電流検出抵抗器. Susumu KLRシリーズ高電流検出ロングサイド端子チップ抵抗器は、高い電流処理能力と幅広い電力定格が特長です。高温(最高動作温度175 ℃)タイプと低emfタイプ(最高動作温度155 ℃)の2種類が用意されています。下向き構造になっています。ボトム専用端子とラップアラウンド端子を選択できます。. 特長. 電圧を正確に測定できる分離型の電圧端子 TCRは非常に低い抵抗(4 mΩ: ±50 ppm/℃)で安定 電力定格: 1 → 5 W. 用途. スマートフォン 車載電子部品 電源装置 AC-DCコンバータ DC-DCコンバータ モータ インバータ OA機器
注文コード47569753
品番KRL3216E-C-R100-F