RS PRO
絶縁シグナルコンバータ RS PRO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47571738
品番
218-4469
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,568
販売価格(税別)
¥
46,880
バスケットに入れる
仕様
入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → アナログ 、 入力範囲:0 → 20 mA, -250 → +250 V dc 、 出力レンジ:0 → 10 mA, 0 → 10 V dc 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD , 熱電対 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:0 → +50 ℃ 、 24 V dcトリップアンプ、シグナルアイソレータ / コンバータ. 指保護機能付き端子を備えた対称形DINレール取り付けユニットは、プロセス制御用途や計装用途向けに設計されています。シングル入力によるシングル又はデュアルレベルトリップアンプです。各トリップは、アラーム条件をセットポイントより上(高トリップ)又は下(低トリップ)に設定できるように構成可能です。また、このリレーにより、アラーム条件で常時通電から通電遮断(フェイルセーフ)にするか、常時通電遮断から通電(非フェイルセーフ)にすることができます。このユニットでは、信号をシグナルアイソレータ / コンバータなどの光絶縁ハイブリッド回路で調整してから送出します。DC/DCインバータの独立した二次側から入力段と出力段に給電され、3ポート絶縁が実現されます。. 電源トランスの独立した二次側から入力段と出力段に給電することにより、3ポート絶縁を実現 デュアル供給電圧動作 「電源オン」のLED表示