曜日別特売
9106B1A 絶縁バリア PR Electronics 1チャンネル アナログ出力 PR Electronics 47572079

絶縁バリア PR Electronics 1チャンネル アナログ出力

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様バリア型:ガルバニック 、 チャンネルの数:1 、 電源電圧:19.2 → 31.2 V dc 、 最大安全電圧:250 V ac 、 信号タイプ:アナログ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 危険区域認証:ATEX 、 9106Bタイプ - Ex HART透過リピータ. 9106BはHARTRの透過リピータです。この装置は2線のSMARTトランスミッタに供給し、2線のSMART電流ソースにも使用できます。 HARTR及びBRAINプロトコルがサポートされ、双方向の伝送が行われます。. 絶縁1:1リピータバリア(本質安全用途向け) 1チャンネル(品番 ; 796-7032 796-7032 ) 2チャンネル(品番 ; 827-5369 827-5369 ) アクティブ及びパッシブmA入力 アクティブ又はパッシブ出力、同じ2つの端子を経由 スプリッタ機能 - 1入力、2出力 SIL2 / SIL3フルアセスメント及びIEC61508認定取得 高速な応答時間 ;5 ms 0.1 %より高い精度 2線トランスミッタ供給 >16 V 高ガルバニック絶縁2.6 kV ac 緑と赤の前面LEDが各チャンネルの動作ステータスを表示 個別のステータスリレーや電源レールからの集合電気信号を通じて、入力でのエラーイベントとケーブルの破損をモニタリング I.S. スプリッタアプリケーション - 1入力及び2出力 PR 4501は、各チャンネルに対して処理値を表示し、ループ電流レベルの上限と下限を定義するために使用できます。 これらの制限値を超えると、ステータスリレーがアクティブになります。 ディスプレイフロントPR4501は別注です(品番 ; 796-6890 796-6890 ) 電源レール又はコネクタからの24 V dc電圧供給 安全区域又はゾーン2 / クラス1ディビジョン2に設置し、ゾーン0、1、2及びゾーン20、21、22 (マイニング / クラスI、II、III、ディビジョン1、グループA~Gを含む)から信号を受信可能 DINレール取り付け注文コード47572079品番9106B1A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,334
販売価格(税別)
63,940
仕様バリア型:ガルバニック 、 チャンネルの数:1 、 電源電圧:19.2 → 31.2 V dc 、 最大安全電圧:250 V ac 、 信号タイプ:アナログ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 危険区域認証:ATEX 、 9106Bタイプ - Ex HART透過リピータ. 9106BはHARTRの透過リピータです。この装置は2線のSMARTトランスミッタに供給し、2線のSMART電流ソースにも使用できます。 HARTR及びBRAINプロトコルがサポートされ、双方向の伝送が行われます。. 絶縁1:1リピータバリア(本質安全用途向け) 1チャンネル(品番 ; 796-7032 796-7032 ) 2チャンネル(品番 ; 827-5369 827-5369 ) アクティブ及びパッシブmA入力 アクティブ又はパッシブ出力、同じ2つの端子を経由 スプリッタ機能 - 1入力、2出力 SIL2 / SIL3フルアセスメント及びIEC61508認定取得 高速な応答時間 ;5 ms 0.1 %より高い精度 2線トランスミッタ供給 >16 V 高ガルバニック絶縁2.6 kV ac 緑と赤の前面LEDが各チャンネルの動作ステータスを表示 個別のステータスリレーや電源レールからの集合電気信号を通じて、入力でのエラーイベントとケーブルの破損をモニタリング I.S. スプリッタアプリケーション - 1入力及び2出力 PR 4501は、各チャンネルに対して処理値を表示し、ループ電流レベルの上限と下限を定義するために使用できます。 これらの制限値を超えると、ステータスリレーがアクティブになります。 ディスプレイフロントPR4501は別注です(品番 ; 796-6890 796-6890 ) 電源レール又はコネクタからの24 V dc電圧供給 安全区域又はゾーン2 / クラス1ディビジョン2に設置し、ゾーン0、1、2及びゾーン20、21、22 (マイニング / クラスI、II、III、ディビジョン1、グループA~Gを含む)から信号を受信可能 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする