村田製作所 セラミックフィルタ(セラフィル) SFECVシリーズ 10.7MHz

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 注文コード47573269 品番SFECV10M7JA00-R0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:SFECV 、 取り付けタイプ:表面実装 、 動作周波数:10.7MHz 、 終端スタイル:はんだ 、 寸法:6.9 x 2.9 x 1.5mm 、 奥行き:2.9mm 、 高さ:1.5mm 、 長さ:6.9mm 、 動作温度 Max:+80℃ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 村田製作所SMDセラミックフィルタ、SFECV10M7シリーズ. SFECV10M7シリーズの信号フィルタは、村田製作所のCERAFILRシリーズに属する製品です。 CERAFILRセラミックフィルタは、小型軽量で、セラミック構造の圧電性を利用してAV機器や通信機器の中間周波数をフィルタ処理します。 SFECV10M7信号フィルタは、特にFMレシーバ用に設計されており、厚み振動モードを利用したモノリシック構造を特長としています。 このシリーズにより、薄型のAM / FMセットを実現することができます。. さまざまな帯域幅のタイプを用意 広い動作温度範囲: -20 → +80 ℃ 優れた機械的強度 自動装着機により、このセラミックフィルタを実装可能 耐熱性基板と圧電素子を組み合わせて使用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする