MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 1.5nF 1.5 kV dc, 500V ac
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47573393
品番
DE1E3RA152MA4BQ01F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
仕様
静電容量:1.5nF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:9mm●奥行き:6mm●寸法:9 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●端子タイプ:アキシャル
RoHS指令(10物質対応)
対応