MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 100pF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
47573427
品番
DE1B3RA101KA4BQ01F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
静電容量:100pF●電圧:1.5 kV dc, 500 Vrms ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±10%●温度特性:セラミック●直径:6mm●奥行き:5mm●寸法:6 Dia. x 5mm●温度係数:±10%●端子タイプ:アキシャル
RoHS指令(10物質対応)
対応