MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 10pF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
47573463
品番
DE11XRA100KA4BQ01F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
仕様
静電容量:10pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 Vrms ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:8mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:8 Dia. x 5mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 端子タイプ:アキシャル
RoHS指令(10物質対応)
対応