MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 15pF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
仕様
静電容量:15pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 Vrms ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:6mm 、 奥行き:6mm 、 寸法:6 Dia. x 6mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 端子タイプ:アキシャル
注文コード
47573515
品番
DE11XRA150KJ4BQ01F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:15pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 Vrms ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:6mm 、 奥行き:6mm 、 寸法:6 Dia. x 6mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 端子タイプ:アキシャル
RoHS指令(10物質対応)
対応