MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 220pF 1.5 kV dc, 500V ac
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47573619
品番
DE1B3RA221KA4BQ01F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:220pF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±10%●温度特性:セラミック●直径:6mm●奥行き:6mm●寸法:6 Dia. x 6mm●温度係数:±10%●端子タイプ:アキシャル
RoHS指令(10物質対応)
対応