MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 330pF 1.5 kV dc, 500V ac
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47573734
品番
DE1B3RA331KA4BQ01F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
仕様
静電容量:330pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:7mm 、 奥行き:6mm 、 寸法:7 Dia. x 6mm 、 温度係数:±10% 、 動作温度 Max:+125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応