MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 1.5nF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
47573908
品番
DE2E3SA152MA3BY02F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
静電容量:1.5nF 、 電圧:1 kV dc, 400 (Y2) V ac, 440 (X1) V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE2 、 許容差:±20% 、 温度特性:セラミック 、 直径:8mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:8 Dia. x 5mm 、 温度係数:-55 → +20% 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応