村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 100pF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 47573953 品番 DE2B3SA101KA3BY02F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
仕様静電容量:100pF 、 電圧:1 kV dc, 400 (Y2) V ac, 440 (X1) V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE2 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:6mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:6 Dia. x 5mm 、 温度係数:±10% 、 動作温度 Min:-40℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする