村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 10nF

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード47573969 品番DE2E3SA103MA3BY02F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:10nF●電圧:1 kV dc, 400 (Y2) Vrms ac, 440 (X1) Vrms ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE2●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:17mm●奥行き:6mm●寸法:17 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●許容差(マイナス):-20% RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする