村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 1nF

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250個) 注文コード 47574005 品番 DE2E3SA102MA3BY02F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様静電容量:1nF●電圧:1 kV dc, 400 (Y2) Vrms ac, 440 (X1) Vrms ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE2●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:7mm●奥行き:5mm●寸法:7 Dia. x 5mm●温度係数:-55 → +20%●端子タイプ:アキシャル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-10-22
用途:
教材開発 10倍圧コッククロフト・100V→1000V昇圧回路の実験用途。
その他業種

小さくて「高電圧」大容量の積層セラミックコンデンサは最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする