MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 220pF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
47574084
品番
DE2B3SA221KA3BY02F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
仕様
静電容量:220pF 、 電圧:1 kV dc, 400 (Y2) Vrms ac, 440 (X1) Vrms ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE2 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:6mm 、 奥行き:6mm 、 寸法:6 Dia. x 6mm 、 温度係数:±10% 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応