MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 3.3nF
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
47574109
品番
DE2E3SA332MA3BY02F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:3.3nF 、 電圧:1 kV dc, 400 (Y2) Vrms ac, 440 (X1) Vrms ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE2 、 許容差:±20% 、 温度特性:セラミック 、 直径:12mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:12 Dia. x 5mm 、 温度係数:-55 → +20% 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応