MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 470pF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
47574188
品番
DE2B3SA471KA3BY02F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
仕様
静電容量:470pF●電圧:1 kV dc, 400 (Y2) Vrms ac, 440 (X1) Vrms ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE2●許容差:±10%●温度特性:セラミック●直径:7mm●奥行き:5mm●寸法:7 Dia. x 5mm●温度係数:±10%●端子タイプ:アキシャル
RoHS指令(10物質対応)
対応