MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 680pF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
注文コード
47574224
品番
DE2B3SA681KA3BY02F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:680pF●電圧:1 kV dc, 400 (Y2) Vrms ac, 440 (X1) Vrms ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE2●許容差:±10%●温度特性:セラミック●直径:8mm●奥行き:5mm●寸法:8 Dia. x 5mm●温度係数:±10%●コンデンサファミリ:単層
RoHS指令(10物質対応)
対応