村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 0.6pF

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード47574793 品番GJM1555C1HR60WB01D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
仕様静電容量:0.6pF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0402 (1005M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±0.05pF 、 寸法:1 x 0.5 x 0.5mm 、 長さ:1mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.5mm 、 シリーズ:GJM 、 許容差(マイナス):-0.05pF 、 許容差(プラス):+0.05pF 、 動作温度 Max:+125℃ 、 ムラタGJM高Q特性0402シリーズ. GJMシリーズ温度補償タイプ. VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 50 V dc 静電容量: 0.1 → 47 pF RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする