内容量1袋(100個)
仕様静電容量:0.7pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.05pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●許容差(マイナス):-0.05pF●許容差(プラス):+0.05pF●端子タイプ:表面実装●ムラタGJM高Q特性0402シリーズ. GJMシリーズ温度補償タイプ. VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 50 V dc 静電容量: 0.1 → 47 pF
注文コード47574809
品番GJM1555C1HR70WB01D