内容量1袋(50個)
仕様静電容量:100pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 1mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●端子タイプ:表面実装●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
注文コード47575064
品番GRM31A5C3A101JW01D