MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
静電容量:100pF●電圧:250V ac●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:B●許容差:±10%●寸法:8 x 6 x 2.5mm●長さ:8mm●奥行き:6mm●高さ:2.5mm●シリーズ:DK1●許容差(マイナス):-10●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:はんだ
注文コード
47575089
品番
DK1B3EA101K86RAH01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:100pF●電圧:250V ac●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:B●許容差:±10%●寸法:8 x 6 x 2.5mm●長さ:8mm●奥行き:6mm●高さ:2.5mm●シリーズ:DK1●許容差(マイナス):-10●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:はんだ
RoHS指令(10物質対応)
対応