曜日別特売

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(200個)仕様静電容量:100pF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0603 (1608M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±5% 、 シリーズ:GRM 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 動作温度 Min:-55℃ 、 村田GRM 0603 C0G誘電体(0.1 → 200 pF). GRM高誘電率タイプはデカップリング回路や平滑回路に最適で、温度補償タイプはチューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路に最適 最小200 Vの定格電圧では、高誘電率タイプはクランプスナバー回路や平滑回路に最適で、温度補償タイプは電源ダンパースナバーに最適. 小型積層構造で大容量 高信頼性、極性なし 外部電極はスズめっきのため、優れたはんだ付け性を実現注文コード47575159品番GRM1885C1H101JA01D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様静電容量:100pF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0603 (1608M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±5% 、 シリーズ:GRM 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 動作温度 Min:-55℃ 、 村田GRM 0603 C0G誘電体(0.1 → 200 pF). GRM高誘電率タイプはデカップリング回路や平滑回路に最適で、温度補償タイプはチューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路に最適 最小200 Vの定格電圧では、高誘電率タイプはクランプスナバー回路や平滑回路に最適で、温度補償タイプは電源ダンパースナバーに最適. 小型積層構造で大容量 高信頼性、極性なし 外部電極はスズめっきのため、優れたはんだ付け性を実現
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする