内容量1袋(200個)
仕様静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GCM●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●端子タイプ:表面実装●ムラタGCM自動車用0402シリーズ. 村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。 これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。
注文コード47575168
品番GCM1555C1H101JA16D