内容量1袋(10個)
仕様静電容量:100μF 、 電圧:4V dc 、 パッケージ/ケース:0805 (2012M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X5R 、 許容差:±20% 、 寸法:2 x 1.25 x 1.25mm 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:1.25mm 、 シリーズ:GRM 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ムラタGRM 0805 X5R、X7R、Y5V誘導体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路、200 Vを超える定格電圧のクランプスナバー回路での用途
注文コード47575195
品番GRM21BR60G107ME15L