MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100μF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0805●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:セラミック●許容差:±20%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●温度係数:±15%
注文コード
47575229
品番
GRM21BR60J107ME15L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0805●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:セラミック●許容差:±20%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●温度係数:±15%
RoHS指令(10物質対応)
対応