MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100μF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1210●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:セラミック●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●温度係数:±22%
注文コード
47575238
品番
GRM32EC70J107ME15L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
この商品は
仕様・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1210●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:セラミック●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●温度係数:±22%
RoHS指令(10物質対応)
対応